GEFRAN SPA - GEFF005569 TR-N5C-C35-3 2130X000X00 - F005569
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 26 mm
Breite - 84 mm
Durchmesser - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005590870
Artikelnummer
GEFF005569
Herstellernummer
F005569
Hersteller
GEF
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
26 mm
Breite:
84 mm
Durchmesser:
84 mm


