GEFRAN SPA - GEFF005537 TR-N2C-P30-1 2130X000X00 - F005537
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 26 mm
Breite - 84 mm
Durchmesser - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
2000003124473
Artikelnummer
GEFF005537
Herstellernummer
F005537
Hersteller
GEF
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
26 mm
Breite:
84 mm
Durchmesser:
84 mm


