Startseite

GEFRAN SPA - GEFF005456 TC-K7M-C-S 2130X000X00 - F005456

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF005456 TC-K7M-C-S 2130X000X00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 30 mm

  • Durchmesser - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004179175

Artikelnummer

GEFF005456

Herstellernummer

F005456

Hersteller

GEF

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

120 mm