GEFRAN SPA - GEFF005423 TC-K5C-F-S 2130X000X00 - F005423
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 30 mm
Durchmesser - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768473353
Artikelnummer
GEFF005423
Herstellernummer
F005423
Hersteller
GEF
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
120 mm
Sensori di deformazione e forza | TC | Sensori di forza - Cella di carico a dimensioni standard | Caratteristiche Principali: Gamme di misura: da 100 a 20.000 Kg Precisione: 0,2% Interamente in acciaio inox Resistente alla corrosione Segnale di calibrazione generato internamente Classe di protezione: IP67 (norme DIN 40050) | Panoramica: Le celle di carico serie TC sono trasduttori estensimetrici utilizzabili in applicazioni statiche e dinamiche per rilevare carichi in trazione o compressione con elevata precisione come pesatura industriale, prove di laboratorio, automazione etc. Sono costruite per lavorazione meccanica dal pieno in cui l?elemento di reazione primaria, i vincoli e la custodia sono privi di saldature, permettendo dimensioni ridotte ed elevato grado di protezione. La configurazione del ponte di misura con 8 estensimetri consente di ridurre l?errore per un?imperfetta applicazione del carico. Applicazioni con celle in parallelo sono silos, tramoggie, grandi piattaforme di pesatura e con opportuni accessori, carichi sospesi. Interamente in acciaio inox possono essere impiegate in ambienti ostili quali industria chimica o petrolifera.


