GEFRAN SPA - GEFF005142 CT-D-KN1.5M 2130X000X00 - F005142
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 45 mm
Durchmesser - 101 mm
Packung
1 ST
EAN
2000006324955
Artikelnummer
GEFF005142
Herstellernummer
F005142
Hersteller
GEF
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
101 mm


