GEFRAN SPA - GEFF005036 CCB-KN7.5C 2130X000X00 - F005036
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 53.5 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 24.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000004352615
Artikelnummer
GEFF005036
Herstellernummer
F005036
Hersteller
GEF
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
53.5 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
24.5 mm
Durchmesser:
23.5 mm


