GEFRAN SPA - GEFF001049 40TB-10-RRR-1-0-1 - F001049
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077705921
Artikelnummer
GEFF001049
Herstellernummer
F001049
Hersteller
GEF
Intercettatore a microprocessore a due canali, formato 96?96 (1/4 DIN), realizzato con tecnologia SMT.Lo strumento presenta una interfaccia operatore completa ed esauriente, con due display a 4 cifre per le due variabili di processo e per le unita ingegneristiche di misura, un bargraph a led rossi associabile alle variabili di processo o ai valori di picco, 3 led di segnalazione dello stato delle uscite e 3 led con funzione configurabile per segnalare varie condizioni di funzionamento.La tastiera a membrana in lexan e costituita da 4 tasti e il grado di protezione del frontale e IP65.Il 40TB prevede per il canale 1 ingressi da strain gauge, per sensori di pressione e forza, con polarizzazioni positive o simmetriche, calibrazione con calcolo automatico della sensibilita (da 1,5 a 4 mV/V), possibilita di segnalare l'interruzione dell'alimentazione sonda.Il primo canale di ingresso e adatto anche a ricevere segnali da trasduttore potenziometrico con resistenza min. di 100 Ohm.E' prevista la possibilita di configurare le prestazioni del convertitore A/D da tastiera, in modo da scegliere varie opzioni di velocita di campionamento in funzione della risoluzione desiderata.Per il sample time si pu? arrivare a un valore max. di 16.000 punti (con sample time di 120msec.).Il secondo canale di ingresso e configurabile per ingressi da sonde di temperatura (TC, RTD, PTC, NTC) e segnali in mV,V, mA, comprendendo per ogni tipologia di sensore la possibilita di customizzare l'ingresso. La selezione delle varie possibilita avviene da tastiera.E' prevista la possibilita di avere due ingressi digitali da contatti liberi da tensione configurabili per funzioni quali azzeramento, hold, flash, gestione picco o reset memorie.Gli strumenti possono essere equipaggiati con fino ad un massimo di tre uscite tipo rele (5A/250V), o statiche 0 11Vdc. Sono previste due uscite analogiche in tensione o corrente per la ritrasmissione degli ingressi, dei set di allarme, dei valori di lordo e tara.L'opzione di comunicazione seriale prevede connessioni in current loop, RS422/ 485 ed RS232, con baud rate fino a 19200.Per ogni canale di ingresso e prevista l'opzione di alimentazione trasmettitore che per canale 1 pu? essere: 1V (per potenziometro), 5 e 10V (per straingauge), 15 e 24V; per canale 2: 15 e 24Vdc.La programmazione degli strumenti e facilitata dal raggruppamento dei parametri in blocchi funzionali e dalla possibilita impostazione.Per ulteriore semplicita di configurazione e disponibile un kit di programmazione da PC, composto da un cavetto e da un programma guidato per ambiente Windows (vedere foglio tecnico cod. 80020).Un codice di protezione software impostabile (protetto da password) consente di limitare su tutti i livelli le possibilita di modificare e visualizzare i parametri di configurazione.


