Startseite

GEBO ITALIA - GEI98-4BR GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE CONICA - 98-4BR

KopierenKopieren
GEBO ITALIA - GEI98-4BR GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE CONICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4019576103851

Artikelnummer

GEI98-4BR

Herstellernummer

98-4BR

Hersteller

GEI

Gomito con bocchettone a 90° sede conica, M/F. Raccordi filettati in ottone, serie regular: filetti conformi alla norma ISO 228 - Filettatura maschio con zigrinatura (fino a 1 ½”). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 16 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.