GEBO ITALIA - GEI290-7G TAPPO CON BORDO 11/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 1/4 Zoll (32)
Werkstoff des Anschlusses 1 - Gusseisen
Anschluss 1 - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Oberflächenschutz Anschluss 1 - feuerverzinkt
Hauptfarbe Fitting - grau
Packung
1 ST
EAN
4019576079644
Artikelnummer
GEI290-7G
Herstellernummer
290-7G
Hersteller
GEI
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 1/4 Zoll (32)
Werkstoff des Anschlusses 1:
Gusseisen
Anschluss 1:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Oberflächenschutz Anschluss 1:
feuerverzinkt
Hauptfarbe Fitting:
grau
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Temperguss
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...300 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
20 bar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
25 bar


