GEBO ITALIA - GEI241-22G RIDUZIONE M/F 3/4X1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Gusseisen
Anschluss 1 - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung - 1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 3/4 Zoll (20)
Form - gerade
Packung
1 ST
EAN
4019576079262
Artikelnummer
GEI241-22G
Herstellernummer
241-22G
Hersteller
GEI
Werkstoff des Anschlusses 1:
Gusseisen
Anschluss 1:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung:
1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1:
3/4 Zoll (20)
Form:
gerade
Oberflächenschutz Anschluss 1:
feuerverzinkt
Reduzierend:
ja
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Gusseisen
Oberflächenschutz Anschluss 2:
feuerverzinkt
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Temperguss
Hauptfarbe Fitting:
grau
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Temperguss
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...300 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
20 bar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
25 bar


