GEBO ITALIA - GEI240-30G MANICOTTO RIDOTTO F/F 11/2X1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Gusseisen
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung - 1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 1/2 Zoll (40)
Form - gerade
Packung
1 ST
EAN
4019576083528
Artikelnummer
GEI240-30G
Herstellernummer
240-30G
Hersteller
GEI
Werkstoff des Anschlusses 1:
Gusseisen
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung:
1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 1/2 Zoll (40)
Form:
gerade
Oberflächenschutz Anschluss 1:
feuerverzinkt
Reduzierend:
ja
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Gusseisen
Oberflächenschutz Anschluss 2:
feuerverzinkt
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Temperguss
Hauptfarbe Fitting:
grau
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Temperguss
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...300 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
20 bar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
25 bar


