Startseite

GEBO ITALIA - GEI130-8G TI 11/2 - 130-8G

KopierenKopieren
GEBO ITALIA - GEI130-8G TI 11/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Gusseisen

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 1/2 Zoll (40)

  • Ausführung - T-Stück

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Winkel - 90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4019576079248

Artikelnummer

GEI130-8G

Herstellernummer

130-8G

Hersteller

GEI

Werkstoff des Anschlusses 1:

Gusseisen

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1 1/2 Zoll (40)

Ausführung:

T-Stück

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Winkel:

90 °

Oberflächenschutz Anschluss 1:

feuerverzinkt

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1 1/2 Zoll (40)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Gusseisen

Anschluss 3:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Hauptfarbe Fitting:

grau

Nenndurchmesser Anschluss 3:

1 1/2 Zoll (40)

Werkstoff des Anschlusses 3:

Gusseisen

Oberflächenschutz Anschluss 2:

feuerverzinkt

Reduzierend:

nein

Werkstoffgüte Anschluss 2:

Temperguss

Werkstoffgüte Anschluss 1:

Temperguss

Mehrteilig:

nein

Oberflächenschutz Anschluss 3:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte Anschluss 3:

Temperguss

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...300 °C

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

25 bar

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

20 bar

Raccordo TI a 90° filettato in ghisa malleabile. I raccordi filettati GEBO sono conformi alla norma UNI EN 10242 simbolo del disegno A che specifica le caratteristiche dei raccordi in ghisa malleabile filettati. Così come prescrive la norma citata, raccordi filettati in ghisa malleabile GEBO sono idonei per il trasporto di aria compressa, acqua, gas combustibili, idrocarburi e altri, sotto i limiti di pressione e temperatura indicati. Applicazioni: Temperatura minima di servizio: –20 °C, 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra –20 °C e 120 °C: 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20 - 25 bar. I raccordi filettati GEBO sono prodotti in ghisa malleabile e disegnati secondo il simbolo del disegno specificato nella norma UNI EN 10242 come A, il cui grado di qualità e conosciuto come EN-GJMB-350-10. Questo implica che i seguenti risultati si ottengono nelle prove meccaniche sui campioni con diametro di 12 mm: • Resistenza alla trazione (valore minimo) 350N/ mm2 (35 Kg/mm2) • Resistenza allo snervamento 0.2 % (valore minimo) 200 N/mm2 (20 Kg/mm2) • Allungamento (valore minimo) 10 % • Durezza Brinell (valore massimo) 150 HB. Al fine di garantire che non vi siano difetti nel materiale che potrebbero causare perdite, la tenuta di ogni raccordo GEBO è stata testata in conformità ai requisiti della normativa DIN EN 10242.