GEBO ITALIA - GEI130-42G TI RIDOTTO 21/2X1X21/2 - 130-42G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Gusseisen
Werkstoffgüte Anschluss 1 - Temperguss
Oberflächenschutz Anschluss 1 - feuerverzinkt
Werkstoff des Anschlusses 2 - Gusseisen
Werkstoffgüte Anschluss 2 - Temperguss
Packung
1 ST
EAN
4019576082200
Artikelnummer
GEI130-42G
Herstellernummer
130-42G
Hersteller
GEI
Werkstoff des Anschlusses 1:
Gusseisen
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Temperguss
Oberflächenschutz Anschluss 1:
feuerverzinkt
Werkstoff des Anschlusses 2:
Gusseisen
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Temperguss
Oberflächenschutz Anschluss 2:
feuerverzinkt
Werkstoff des Anschlusses 3:
Gusseisen
Werkstoffgüte Anschluss 3:
Temperguss
Oberflächenschutz Anschluss 3:
feuerverzinkt
Ausführung:
T-Stück
Winkel:
90 °
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Reduzierend:
ja
Mehrteilig:
nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
2 1/2 Zoll (65)
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 Zoll (25)
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 3:
2 1/2 Zoll (65)
Anschluss 3:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Hauptfarbe Fitting:
grau
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
20 bar
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
25 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...300 °C


