GEBO ITALIA - GEI130-36G TI RIDOTTO 2X1X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Gusseisen
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 2 Zoll (50)
Ausführung - T-Stück
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Winkel - 90 °
Packung
1 ST
EAN
4019576082149
Artikelnummer
GEI130-36G
Herstellernummer
130-36G
Hersteller
GEI
Werkstoff des Anschlusses 1:
Gusseisen
Nenndurchmesser Anschluss 1:
2 Zoll (50)
Ausführung:
T-Stück
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Winkel:
90 °
Oberflächenschutz Anschluss 1:
feuerverzinkt
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 Zoll (25)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Gusseisen
Anschluss 3:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 3:
2 Zoll (50)
Hauptfarbe Fitting:
grau
Werkstoff des Anschlusses 3:
Gusseisen
Oberflächenschutz Anschluss 2:
feuerverzinkt
Reduzierend:
ja
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Temperguss
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Temperguss
Mehrteilig:
nein
Oberflächenschutz Anschluss 3:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte Anschluss 3:
Temperguss
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...300 °C
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
25 bar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
20 bar


