Startseite

GEBO ITALIA - GEI130-28G TI RIDOTTO 11/4X3/4X11/4 - 130-28G

KopierenKopieren
GEBO ITALIA - GEI130-28G TI RIDOTTO 11/4X3/4X11/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Gusseisen

  • Werkstoffgüte Anschluss 1 - Temperguss

  • Oberflächenschutz Anschluss 1 - feuerverzinkt

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Gusseisen

  • Werkstoffgüte Anschluss 2 - Temperguss

Packung

  • 1 ST

EAN

4019576082064

Artikelnummer

GEI130-28G

Herstellernummer

130-28G

Hersteller

GEI

Werkstoff des Anschlusses 1:

Gusseisen

Werkstoffgüte Anschluss 1:

Temperguss

Oberflächenschutz Anschluss 1:

feuerverzinkt

Werkstoff des Anschlusses 2:

Gusseisen

Werkstoffgüte Anschluss 2:

Temperguss

Oberflächenschutz Anschluss 2:

feuerverzinkt

Werkstoff des Anschlusses 3:

Gusseisen

Werkstoffgüte Anschluss 3:

Temperguss

Oberflächenschutz Anschluss 3:

feuerverzinkt

Ausführung:

T-Stück

Winkel:

90 °

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Reduzierend:

ja

Mehrteilig:

nein

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1 1/4 Zoll (32)

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Anschluss 2:

3/4 Zoll (20)

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Anschluss 3:

1 1/4 Zoll (32)

Anschluss 3:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Hauptfarbe Fitting:

grau

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

20 bar

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

25 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...300 °C

Raccordo TI a 90°, ridotto, filettato in ghisa malleabile. I raccordi filettati GEBO sono conformi alla norma UNI EN 10242 simbolo del disegno A che specifica le caratteristiche dei raccordi in ghisa malleabile filettati. Così come prescrive la norma citata, raccordi filettati in ghisa malleabile GEBO sono idonei per il trasporto di aria compressa, acqua, gas combustibili, idrocarburi e altri, sotto i limiti di pressione e temperatura indicati. Applicazioni: Temperatura minima di servizio: –20 °C, 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra –20 °C e 120 °C: 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20 - 25 bar. I raccordi filettati GEBO sono prodotti in ghisa malleabile e disegnati secondo il simbolo del disegno specificato nella norma UNI EN 10242 come A, il cui grado di qualità e conosciuto come EN-GJMB-350-10. Questo implica che i seguenti risultati si ottengono nelle prove meccaniche sui campioni con diametro di 12 mm: • Resistenza alla trazione (valore minimo) 350N/ mm2 (35 Kg/mm2) • Resistenza allo snervamento 0.2 % (valore minimo) 200 N/mm2 (20 Kg/mm2) • Allungamento (valore minimo) 10 % • Durezza Brinell (valore massimo) 150 HB. Al fine di garantire che non vi siano difetti nel materiale che potrebberocausare perdite, la tenuta di ogni raccordo GEBO è stata testata in conformità ai requisiti della normativa DIN EN 10242.