FUTURASUN SRL - FUTFU460MSN MODULO FV 460W M SILK NOVA - FU460MSN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005256202
Artikelnummer
FUTFU460MSN
Herstellernummer
FU460MSN
Hersteller
FUT
Silk Nova è una nuova serie di moduli fotovoltaici monocristallini ad alta efficienza con celle n-type. La configurazione del modulo con 96 celle e 460 Wp di potenza è perfetta per le installazioni residenziali e commerciali. Il pannello fotovoltaico FU445-460M Silk® Nova si distingue per l’alta efficienza del modulo fino a 23,02 %, le sue dimensioni contenute di 1762 x 1134 x 30 mm e il suo ottimo coefficiente termico di – 0,29 %/°C che garantisce alti rendimenti anche in casi di giornate calde con alte temperature di esercizio. Dimensioni: 1762 x 1134 x 30 mm Peso: 21,3 kg Efficienza modulo fino a: 23,02 % Coefficiente di temperatura Pmax: -0,29 %/°C


