Startseite
Nicht mehr in Produktion

FUTURASUN SRL - FUTFU455MSR MODULO 455W RHINO - FU455MSR

KopierenKopieren
FUTURASUN SRL - FUTFU455MSR MODULO 455W RHINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005815904

Artikelnummer

FUTFU455MSR

Herstellernummer

FU455MSR

Hersteller

FUT

Silk® Rhino è una nuova serie di moduli fotovoltaici monocristallini resistenti alla grandine e ai carichi elevati di neve grazie alle 2 barre extra in alluminio sul retro e allo spessore del vetro maggiorato. I Silk® Rhino sono moduli ad alta efficienzacon celle n-type. La configurazione del modulo con 96 celle e 455 Wp di potenza è perfetta per installazioni residenziali e commerciali. Il pannello fotovoltaico FU430-440M Silk® Rhino si distingue per l’alta efficienza del modulo fino a 22,77 %, le sue dimensioni contenute di 1762 x 1134 x 30 mm e il suo ottimo coefficiente termico di – 0,29 %/°C che garantisce alti rendimenti anche in casi di giornate calde con alte temperature di esercizio. Dimensioni: 1762 x 1134 x 30 mm Peso: 26,6 kg Efficienza modulo fino a: 22,77 % Coefficiente di temperatura Pmax: -0,29 %/°C