Startseite

FUTURASUN SRL - FUTFIT210004 FUTURAPULSE TRI 15K HT - FIT210004

KopierenKopieren
FUTURASUN SRL - FUTFIT210004 FUTURAPULSE TRI 15K HT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005456527

Artikelnummer

FUTFIT210004

Herstellernummer

FIT210004

Hersteller

FUT

Il nuovo inveter ibrido trifase FuturaPulse Tri, grazie alla batteria ad alta tensione garantisce un sistema efficiente e una minore dissipazione di calore. Con un design compatto e una densità di potenza elevata, questa serie supporta un rapporto DC/AC di 1,5, consentendo di risparmiare sull’investimento. Questo modello supporta l’uscita trifase sbilanciata, moltiplicando gli scenari di applicazione. Durante il giorno, l’impianto genera elettricità che viene fornita in modo prioritario alle utenze o alle batterie di accumulo, in base all’impostazione prescelta. In assenza di sole, l’energia presente all’interno delle batterie viene messa a disposizione delle utenze domestiche. Nel caso in cui la carica della batteria scenda sotto una certa soglia, può essere alimentata dal generatore diesel o dalla rete elettrica, in modo da garantire l’approvvigionamento in ore successive quando il costo dell’energia risulta elevato o fosse prevista un’interruzione di rete per qualche ora. Dimensioni: 577 x 537 x206 mm Peso: 26 – 29 kg