Startseite

FUTURASUN SRL - FUTFIT210001 FUTURAPULSE SINGLE 3K HS - FIT210001

KopierenKopieren
FUTURASUN SRL - FUTFIT210001 FUTURAPULSE SINGLE 3K HS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005456350

Artikelnummer

FUTFIT210001

Herstellernummer

FIT210001

Hersteller

FUT

Il nuovo inverter ibrido monofase FuturaPulse Single, è la soluzione ideale per aumentare l’efficienza energetica massimizzando il tasso di autoconsumo di energia in ambito residenziale e commerciale. Durante il giorno, l’impianto genera elettricità che viene fornita in modo prioritario alle utenze o alle batterie di accumulo, in base all’impostazione prescelta. In assenza di sole, l’energia presente all’interno delle batterie viene messa a disposizione delle utenze domestiche. Nel caso in cui la carica della batteria scenda sotto una certa soglia, può essere alimentata dal generatore diesel o dalla rete elettrica, in modo da garantire l’approvvigionamento in ore successive quando il costo dell’energia risulta elevato o fosse prevista un’interruzione di rete per qualche ora. Dimensioni: 470 x 375 x 178 mm Peso: 17 kg