Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELPS242 LPS242 ALIMENTATORE 24V 200MA SWITCH. 2 - LPS242

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELPS242 LPS242 ALIMENTATORE 24V 200MA SWITCH. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung DC - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.2 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8050162330769

Artikelnummer

FTELPS242

Herstellernummer

LPS242

Hersteller

FTE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung DC:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.2 A

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Stabilisiert:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Direktmontage möglich:

ja

Breite:

61 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

52 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

LPS242 Alimentatore 24V 200mA Switch. 2 out