Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHT4 HT4 PINZA CRIMPARE SPINA PLUG RJ45 PASSA - HT4

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHT4 HT4 PINZA CRIMPARE SPINA PLUG RJ45 PASSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Stecker - nein

  • Geeignet für LSA-Plus - nein

Packung

  • 1 ST

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

Mit Sperrvorrichtung:

nein

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

HT4 Pinza crimpare Spina Plug RJ45 passanti