FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI514 HDMI514 CAVO HDMI 2,0 HIGH SPEED 5 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443580756
Artikelnummer
FTEHDMI514
Herstellernummer
HDMI514
Hersteller
FTE
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade


