Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRONIUS - FNU4.210.163 SYMO ADVANCED 20.0-3-M WLAN/LAN/WEBSERVE - 4.210.163

KopierenKopieren
FRONIUS - FNU4.210.163 SYMO ADVANCED 20.0-3-M WLAN/LAN/WEBSERVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9007947489371

Artikelnummer

FNU4.210.163

Herstellernummer

4.210.163

Hersteller

FNU

Perfezionato per offrire maggiore sicurezza: Fronius Symo Advanced apre un nuovo capitolo nella gamma Fronius SnapINverter. L’inverter combina prestazioni ampiamente comprovate con una nuova tecnologia di sicurezza. Per questo Fronius Symo Advanced rappresenta la scelta sostenibile per impianti fotovoltaici commerciali di qualunque taglia. L’inverter di ultima generazione, con classi di potenza da 10 a 20 kW, convince grazie all’affidabile protezione dagli archi voltaici garantita dalla nuova tecnologia Fronius Arc Guard, alla massima libertà nella progettazione del tetto grazie a SuperFlex Design e a massimi guadagni grazie al Dynamic Peak Manager.