FRONIUS - FNU4.210.060 FRONIUS PRIMO 8.2-1 WLAN/LAN/SERVER WEB - 4.210.060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsstrom DC - 18 A
Bemessungsspannung MPP - 80...800 V
Ausgangsnennleistung AC - 8200...0 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2
Europäischer Wirkungsgrad - 97.5 %
Packung
1 ST
EAN
9007947153784
Artikelnummer
FNU4.210.060
Herstellernummer
4.210.060
Hersteller
FNU
Max. Eingangsstrom DC:
18 A
Bemessungsspannung MPP:
80...800 V
Ausgangsnennleistung AC:
8200...0 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
97.5 %
Mit Trafo:
nein
Mit Datenlogger:
ja
Display:
Standard
Ethernet:
ja
Drahtlos:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Gewicht:
21.5 kg
Breite:
431 mm
Höhe:
645 mm
Tiefe:
204 mm