FRONIUS - FNU4.210.056.040 FRONIUS ECO 25.0-3-S WLAN/LAN/SERVER WEB - 4.210.056.040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung MPP - 580...850 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 1
Geeignet für Außeneinsatz - ja
Ausgangsnennleistung AC - 25000...0 W
Max. Eingangsstrom DC - 44.2 A
Packung
1 ST
EAN
9007947179302
Artikelnummer
FNU4.210.056.040
Herstellernummer
4.210.056.040
Hersteller
FNU
Bemessungsspannung MPP:
580...850 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Ausgangsnennleistung AC:
25000...0 W
Max. Eingangsstrom DC:
44.2 A
Europäischer Wirkungsgrad:
98 %
Mit Datenlogger:
ja
Mit Trafo:
nein
Display:
Standard
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Drahtlos:
ja
Gewicht:
35.7 kg
Breite:
510 mm
Höhe:
725 mm
Tiefe:
225 mm


