Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRONIUS - FNU4.210.054 FRONIUS SYMO 20.0-3-M WLAN/LAN/WEBSERVER

KopierenKopieren
FRONIUS - FNU4.210.054 FRONIUS SYMO 20.0-3-M WLAN/LAN/WEBSERVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 20000 W

  • Bemessungsspannung MPP - 200...800 V

  • Max. Eingangsstrom bei DC - 51 A

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2

  • Europäischer Wirkungsgrad - 97.9 %

Packung

  • 1 ST

EAN

9007947119728

Artikelnummer

FNU4.210.054

Herstellernummer

4.210.054

Hersteller

FNU

Ausgangsnennleistung AC:

20000 W

Bemessungsspannung MPP:

200...800 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

51 A

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

2

Europäischer Wirkungsgrad:

97.9 %

Mit Datenlogger:

ja

Mit Trafo:

nein

Display:

Standard

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Drahtlos:

ja

Geeignet für Außenmontage:

ja

Gewicht:

43.4 kg

Breite:

510 mm

Höhe:

725 mm

Tiefe:

225 mm

Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21;V1 e CEI 0-16;V1 - FRONIUS modello SYMO 20.0-3-M per connessione alla rete (grid connected). Sfrutta un sistema di conversione DC / AC composto da un ponte realizzato con IGBT e al suo interno integra una protezione contro l’inversione di polarità, misura della corrente residua (RCMU), varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato corrente continua, varistori di classe 3 lato corrente alternata, sistema di protezione anti-isola, sistema di protezionedi interfaccia integrato, dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione regolata, n° 2 MPPT con n° 3+3 connettori DC con morsetti a vite, range di tensione MPPT 420-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, massima corrente in ingresso lato DC 33 A/27 A, massimo contributo alla corrente di corto circuito lato DC 49,5 A/40,5 A, potenza nominale in corrente alternata 20000 W, massima corrente in uscita 31,9 A, tensione di uscita 230/400 V c.a. (280-480V) con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1 e distorsione armonica < 2%, grado di efficienza massima 98,1%, gamma di temperatura ambiente -40 +55 °C, display Matrix con tasti capacitivi, emissione acustica massima 60 dB(A), interfacce WLAN-Ethernet LAN/, 6 ingressi digitali + 4 ingressi o uscite digitali programmabili / USB / 2 prese RJ45 / MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65 adatto al montaggio sia in interno che in esterno.