FRONIUS - FNU4.210.034 FRONIUS SYMO 5.0-3-M WLAN/LAN/WEBSERVER - 4.210.034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung MPP - 150...800 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2
Geeignet für Außeneinsatz - ja
Ausgangsnennleistung AC - 5000...0 W
Max. Eingangsstrom DC - 16 A
Packung
1 ST
EAN
9007947074898
Artikelnummer
FNU4.210.034
Herstellernummer
4.210.034
Hersteller
FNU
Bemessungsspannung MPP:
150...800 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Ausgangsnennleistung AC:
5000...0 W
Max. Eingangsstrom DC:
16 A
Europäischer Wirkungsgrad:
97.3 %
Mit Datenlogger:
ja
Mit Trafo:
nein
Display:
Standard
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Drahtlos:
ja
Gewicht:
19.9 kg
Breite:
431 mm
Höhe:
645 mm
Tiefe:
204 mm