FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA WZ/03 SGAB. INDUS.SCOM. C/PARAP 3G - SCA WZ/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Doppeltritt - nein
Zweiteilig - nein
Stehhöhe - 0.69 m
Klappbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8051160894840
Artikelnummer
FRISCA WZ/03
Herstellernummer
SCA WZ/03
Hersteller
FRI
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Zweiteilig:
nein
Stehhöhe:
0.69 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
3
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
11 kg
SGABELLO PROFESSIONALE PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA E PARAPETTO RIBALTABILE - GRADINI n? 3 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 1,25 - LARGHEZZA TRASPORTO mt 0,55 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 0,69 - CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN14183 - DOTATO DI: GRADINI LARGHI mm200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO, PIATTAFORMA DIMENSIONI mm 410x420, INCLINAZIONE DI SALITA COMODA A 50?, CERNIERA DI SOSTEGNO CAVALLETTO REALIZZATA IN ROBUSTO PROFILATO DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE, n?2 RUOTE PER SPOSTAMENTO A CARRIOLA, PARAPETTO RIBALTABILE ALTO mt 0,69 CON AGGANCIO RAPIDO