Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V047Z/11 SCALA MULT. PRO VETR 3PZ MANU ZOP 10+11+

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V047Z/11 SCALA MULT. PRO VETR 3PZ MANU ZOP 10+11+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebeleiter

  • Werkstoff - Glasfaser/Aluminium

  • Länge - 3.34...7.82 m

  • Transportlänge - 3.34 m

  • Anzahl der Sprossen - 32

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760560

Artikelnummer

FRISCA V047Z/11

Herstellernummer

SCA V047Z/11

Hersteller

FRI

Ausführung:

Schiebeleiter

Werkstoff:

Glasfaser/Aluminium

Länge:

3.34...7.82 m

Transportlänge:

3.34 m

Anzahl der Sprossen:

32

Breite:

1.2 mm

Anzahl der Elemente:

3

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Stabilisatoren:

ja

Mit Leine:

nein

Mit Rädern:

ja

Nennspannung AC:

1000 V

Nennspannung DC:

1500 V

Entspricht EN 50528:

ja

Mit Mastadapter:

nein

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA MULTIUSO A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO A DISLIVELLI - PIOLI n?10+11+11 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 7,82 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 3,34 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: PIOLI IN ALLUMINIO mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE CON BOX DI PROTEZIONE AL MONTANTE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO SCALA AI DISLIVELLI, BARRE DISTANZIATRICI DI SICUREZZA ANTI-CHIUSURA E ANTI-APERTURA, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO, TERZO TRONCO CON ROTELLE DI SCORRIMENTO A MURO, TRONCHI SUPERIORI CON ESTREMITA' ANTI-URTO RINFORZATE CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO