Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V026/06 SSCALA CAVAL. PRO VETR C/PIAT-PARA-VASCH

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V026/06 SSCALA CAVAL. PRO VETR C/PIAT-PARA-VASCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Glasfaser/Aluminium

  • Länge - 2.25...2.25 m

  • Transportlänge - 2.25 m

  • Anzahl der Sprossen - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049761031

Artikelnummer

FRISCA V026/06

Herstellernummer

SCA V026/06

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Glasfaser/Aluminium

Länge:

2.25...2.25 m

Transportlänge:

2.25 m

Anzahl der Sprossen:

6

Breite:

0.53 mm

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Mit Stabilisatoren:

nein

Mit Leine:

nein

Plattformhöhe:

1.4 mm

Mit Rädern:

nein

Nennspannung AC:

1000 V

Nennspannung DC:

1500 V

Entspricht EN 50528:

ja

Mit Mastadapter:

nein

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA A CAVALLETTO A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN ALLUMINIO - GRADINI n? 6 - LUNGHEZZA mt 2,25 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,40 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: GRADINI IN ALLUMINIO LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON RIVETTATURA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN FERRO ZINCATO, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FERRO ZINCATO, ROBUSTA VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO SALDATA DI DIMENSIONI cm 8x28 PROFONDA 4 cm, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN POLIURETANO RINFORZATO DIMENSIONI mm 260x290 AD APERTURA AUTOMATICA