FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V026/04 SSCALA CAVAL. PRO VETR C/PIAT-PARA-VASCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 1.75...1.75 m
Transportlänge - 1.75 m
Anzahl der Sprossen - 4
Packung
1 ST
EAN
8052049761017
Artikelnummer
FRISCA V026/04
Herstellernummer
SCA V026/04
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
1.75...1.75 m
Transportlänge:
1.75 m
Anzahl der Sprossen:
4
Breite:
0.48 mm
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Mit Stabilisatoren:
nein
Mit Leine:
nein
Plattformhöhe:
0.93 mm
Mit Rädern:
nein
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
ja
Mit Mastadapter:
nein