FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V016/10 SCALA CAVAL. PRO VETR c/VASCH.-BARRE 10g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 2.52...2.52 m
Transportlänge - 2.52 m
Anzahl der Sprossen - 10
Packung
1 ST
EAN
8052049760911
Artikelnummer
FRISCA V016/10
Herstellernummer
SCA V016/10
Hersteller
FRI
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
2.52...2.52 m
Transportlänge:
2.52 m
Anzahl der Sprossen:
10
Breite:
0.56 mm
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Stabilisatoren:
nein
Mit Leine:
nein
Mit Rädern:
nein
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
ja
Mit Mastadapter:
nein


