Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V015/09 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE 2X9G - SCA V015/09

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V015/09 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE 2X9G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760942

Artikelnummer

FRISCA V015/09

Herstellernummer

SCA V015/09

Hersteller

FRI

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO - GRADINI n? 2x9 - LUNGHEZZA mt 2,25 - ALTEZZA CAVALLETTO IN USO mt 2,08 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: GRADINI IN ALLUMINIO LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON RIVETTATURA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO