FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA EXTEL/13 SCALA APPO.PRO COMPATTA TELESCOP. 13G - SCA EXTEL/13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teleskopleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.94...3.8 m
Breite - 0.75 mm
Transportlänge - 0.94 m
Packung
1 ST
EAN
8051160895472
Artikelnummer
FRISCA EXTEL/13
Herstellernummer
SCA EXTEL/13
Hersteller
FRI
Ausführung:
Teleskopleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.94...3.8 m
Breite:
0.75 mm
Transportlänge:
0.94 m
Anzahl der Sprossen:
13
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Gewicht:
13.8 kg


