FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA BZ/04 PIATTAFORMA PRO. REGOLABILE TRASF. 3+2G - SCA BZ/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Arbeitsplattform
Max. Tragkraft - 150 kg
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8052049765190
Artikelnummer
FRISCA BZ/04
Herstellernummer
SCA BZ/04
Hersteller
FRI
Ausführung:
Arbeitsplattform
Max. Tragkraft:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
PIATTAFORMA PROFESSIONALE IN ALLUMINO A DOPPIA SALITA A PIOLI PIEGHEVOLE AD ALTEZZA VARIABILE CON SFILO TELESCOPICO - PIOLI n?2x3+2 - ALTEZZA PIATTAFORMA REGOLABIE da mt 0,75 a mt 0,99 - DIMENSIONI PIATTAFORMA mm 1250x510 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: PIOLI ESTERNI IN PROFILO ESTRUSO RINFOZATO mm30X30 CON SALDATURA SUPER RESISTENTE SU SPESSORI MAGGIORATI 4 mm E PIOLI INTERNI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, DISPOSITIVO ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO RIVESTITO IN NYLON, TAPPI DI PROTEZIONE GRADINI REALIZZATI A DOPPIO INCASTRO ANTI-DISTACCO, CERNIERA A POSIZIONAMENTO RAPIDO IN FUSIONE DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE CON PROTEZIONI ANTI-ACQUA E ANTI-POLVERE, PIATTAFORMA CON SUPERFICIE IN LEGNO TRATTATO IN RESINA SU DUE LATI IMPERMEABILE ANTI-MACCHIA CON ANTI-SCIVOLO A RILIEVO EFFICACIE ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA


