FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA AV80/18 SCALA INDU. ALTEZZA-INCLI VARIABIL LA80 - SCA AV80/18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anlegeleiter
Werkstoff - Aluminium
Breite - 0.8 mm
Transportlänge - 5.8 m
Anzahl der Sprossen - 18
Packung
1 ST
EAN
8052049767040
Artikelnummer
FRISCA AV80/18
Herstellernummer
SCA AV80/18
Hersteller
FRI
Ausführung:
Anlegeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
0.8 mm
Transportlänge:
5.8 m
Anzahl der Sprossen:
18
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
250 kg
Mit Plattform:
nein
Plattformhöhe:
5.27 mm
Mit Rädern:
nein
Gewicht:
120 kg


