Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 680N/21 SCA APPO. PRO LA52 SEMPLICE C/BAS 21G EN - SCA 680N/21

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 680N/21 SCA APPO. PRO LA52 SEMPLICE C/BAS 21G EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anlegeleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 6.12...6.12 m

  • Breite - 1.2 mm

  • Transportlänge - 6.12 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049762519

Artikelnummer

FRISCA 680N/21

Herstellernummer

SCA 680N/21

Hersteller

FRI

Ausführung:

Anlegeleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

6.12...6.12 m

Breite:

1.2 mm

Transportlänge:

6.12 m

Anzahl der Sprossen:

21

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

Gewicht:

18.5 kg

SCALA PROFESSIONALE D'APPOGGIO A PIOLI CON BASETTA STABILIZZATRICE - PIOLI n?21 - LUNGHEZZA mt 6,12 - LARGHEZZA SCALA mt 0,52 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE RINFORZATA AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE