FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 680N/17 SCA APPO. PRO LA45 SEMPLICE C/BAS 17G EN - SCA 680N/17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anlegeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 5...5 m
Breite - 1 mm
Transportlänge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8052049762502
Artikelnummer
FRISCA 680N/17
Herstellernummer
SCA 680N/17
Hersteller
FRI
Ausführung:
Anlegeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5...5 m
Breite:
1 mm
Transportlänge:
5 m
Anzahl der Sprossen:
17
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Gewicht:
14.3 kg


