FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 680N/14 SCA APPO. PRO LA38 SEMPLICE C/BAS 14G EN - SCA 680N/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anlegeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.16...4.16 m
Anzahl der Sprossen - 14
Anzahl der Elemente - 1
Packung
1 ST
EAN
8052049762496
Artikelnummer
FRISCA 680N/14
Herstellernummer
SCA 680N/14
Hersteller
FRI
Ausführung:
Anlegeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.16...4.16 m
Anzahl der Sprossen:
14
Anzahl der Elemente:
1
Breite:
0.8 mm
Transportlänge:
4.16 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Gewicht:
8.8 kg
Mit Rädern:
nein