FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6087/08 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV C/2BAS ANTIR - SCA 6087/08
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.12...3.12 m
Breite - 1.45 mm
Transportlänge - 3.12 m
Packung
1 ST
EAN
8052049768320
Artikelnummer
FRISCA 6087/08
Herstellernummer
SCA 6087/08
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.12...3.12 m
Breite:
1.45 mm
Transportlänge:
3.12 m
Anzahl der Sprossen:
8
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
2.12 mm
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
32.5 kg


