FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6087/06 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV C/2BAS ANTIR - SCA 6087/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.59...2.59 m
Breite - 1.3 mm
Transportlänge - 2.59 m
Packung
1 ST
EAN
8052049768306
Artikelnummer
FRISCA 6087/06
Herstellernummer
SCA 6087/06
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.59...2.59 m
Breite:
1.3 mm
Transportlänge:
2.59 m
Anzahl der Sprossen:
6
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
1.59 mm
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
27.5 kg


