FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083A/05 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV C/STA ANTIR - SCA 6083A/05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.4...2.4 m
Breite - 0.9 mm
Transportlänge - 2.4 m
Packung
1 ST
EAN
8052049768184
Artikelnummer
FRISCA 6083A/05
Herstellernummer
SCA 6083A/05
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.4...2.4 m
Breite:
0.9 mm
Transportlänge:
2.4 m
Anzahl der Sprossen:
5
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
1.17 mm
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
31 kg