Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/17 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV 17G - SCA 6083/17

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/17 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV 17G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5.4...5.4 m

  • Breite - 1.4 mm

  • Transportlänge - 5.4 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049761826

Artikelnummer

FRISCA 6083/17

Herstellernummer

SCA 6083/17

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5.4...5.4 m

Breite:

1.4 mm

Transportlänge:

5.4 m

Anzahl der Sprossen:

17

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Plattformhöhe:

3.95 mm

Mit Rädern:

ja

Gewicht:

72 kg

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?17 - LUNGHEZZA mt 5,40 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 3,95 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO.