FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/12 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV 12G - SCA 6083/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.15...4.15 m
Breite - 1.2 mm
Transportlänge - 4.15 m
Packung
1 ST
EAN
8052049761796
Artikelnummer
FRISCA 6083/12
Herstellernummer
SCA 6083/12
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.15...4.15 m
Breite:
1.2 mm
Transportlänge:
4.15 m
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
2.79 mm
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
47 kg