FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/10 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV 10G - SCA 6083/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.65...3.65 m
Breite - 1.1 mm
Transportlänge - 3.65 m
Packung
1 ST
EAN
8052049761789
Artikelnummer
FRISCA 6083/10
Herstellernummer
SCA 6083/10
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.65...3.65 m
Breite:
1.1 mm
Transportlänge:
3.65 m
Anzahl der Sprossen:
10
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
2.33 mm
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
40 kg


