FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/07 SCALA PALCH. PRO C/PIAT LAV 7G - SCA 6083/07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.9...2.9 m
Breite - 0.9 mm
Transportlänge - 2.9 m
Packung
1 ST
EAN
8052049761758
Artikelnummer
FRISCA 6083/07
Herstellernummer
SCA 6083/07
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.9...2.9 m
Breite:
0.9 mm
Transportlänge:
2.9 m
Anzahl der Sprossen:
7
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
1.63 mm
Mit Rädern:
ja
Gewicht:
31 kg


