FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6033/02 SGABELLO PRO PIEGHEVOLE 2SALITE C/BARRE - SCA 6033/02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052049760416
Artikelnummer
FRISCA 6033/02
Herstellernummer
SCA 6033/02
Hersteller
FRI
SGABELLO PROFESSIONALE PIEGHEVOLE CON DOPPIA SALITA - GRADINI n? 2 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 0,55 - LARGHEZZA TRASPORTO mt 0,46 - ALTEZZA RIPIANO TERMINALE IN USO mt 0,48 - CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN14183 - DOTATO DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, FINITURA TERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO, BARRE DISTANZIATRICI AUTOMATICHE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE DI SICUREZZA ANTI-CHIUSURA E ANTI-APERTURA