Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6030/03 SGABELLO HOBBI ALLUMINIO 2SALITE 3G - SCA 6030/03

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6030/03 SGABELLO HOBBI ALLUMINIO 2SALITE 3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - ja

  • Zweiteilig - ja

  • Stehhöhe - 0.59 m

  • Klappbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760140

Artikelnummer

FRISCA 6030/03

Herstellernummer

SCA 6030/03

Hersteller

FRI

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

ja

Zweiteilig:

ja

Stehhöhe:

0.59 m

Klappbar:

ja

Anzahl der Stufen:

3

Mit Plattform:

nein

Gewicht:

2.5 kg

SGABELLO HOBBISTICO PIEGHEVOLE ANODIZZATO CON DOPPIA SALITA - GRADINI n?3 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 0,65 - LARGHEZZA TRASPORTO mt 0,40 - ALTEZZA RIPIANO TERMINALE IN USO mt 0,59 - CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN14183 - DOTATA DI: ALLUMINIO ANODIZZATO CHE NON SPORCA LE MANI, GRADINI LARGHI mm 80 UNITI AI MONTANTI CON RIVETTATURA, RIPIANO TERMINALE DIMENSIONI mm 180x330, CERNIERA PIEGHEVOLE REALIZZATA IN ACCIAIO VERNICIATO, BASE ANTI-URTO RINFORZATA CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO, BARRE DISTANZIATRICI AUTOMATICHE IN ACCIAIO VERNICIATO DI SICUREZZA ANTI-APERTURA E ANTI-CHIUSURA.