Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6026T/06 SCALA CAVAL. PRO C/PIAT-PARA-VASCH+ACC 6

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6026T/06 SCALA CAVAL. PRO C/PIAT-PARA-VASCH+ACC 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.14...2.14 m

  • Anzahl der Sprossen - 6

  • Breite - 0.56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049766883

Artikelnummer

FRISCA 6026T/06

Herstellernummer

SCA 6026T/06

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.14...2.14 m

Anzahl der Sprossen:

6

Breite:

0.56 mm

Transportlänge:

2.14 m

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Gewicht:

9.6 kg

Mit Rädern:

nein

Plattformhöhe:

1.39 mm

SCALA PROFESSIONALE A CAVALLETTO A GRADINO LARGO CON PARAPETTO E PIATTAFORMA IN POLIURETANO RINFORZATO ACCESSORIATA CON DOPPIO CORRIMANO E VASCHETTA PORTA-ATTREZZI AGGIUNTIVA - GRADINI n? 6 - LUNGHEZZA mt 2,14 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,39 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE ANTI-RUGGINE, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE, ROBUSTA VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO SALDATA DI DIMENSIONI cm 8x28 PROFONDA 4 cm, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 0,61, PIATTAFORMA IN POLIURETANO RINFORZATO DIMENSIONI mm 260x290 AD APERTURA AUTOMATICA, CORRIMANOSU ENTRAMBI I LATI