FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6026T/04 SCALA CAVAL. PRO C/PIAT-PARA-VASCH+ACC 4 - SCA 6026T/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.64...1.64 m
Breite - 0.85 mm
Transportlänge - 1.64 m
Packung
1 ST
EAN
8052049766869
Artikelnummer
FRISCA 6026T/04
Herstellernummer
SCA 6026T/04
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.64...1.64 m
Breite:
0.85 mm
Transportlänge:
1.64 m
Anzahl der Sprossen:
4
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Plattformhöhe:
0.92 mm
Mit Rädern:
nein
Gewicht:
7.8 kg